DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
パープルフィッシャー 2番竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59160660
品番
DPHF-15-2P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フィッシャー先端竿の交換に
パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種
パープルフィッシャー 15mタイプ DPHF-15000
材質
カーボン
質量(g)
25
本体寸法(mm)
11.7×620×11.7
関連資料:
(0.46MB)
取扱説明書:
(0.21MB)