付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1
仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g
材質ABS・シリコン
質量(g)152(電池含む)
電源単4形電池×2本
測定範囲(℃)-34〜356
分解能(℃)0.2:-9.8〜199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他
機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)
本体サイズ(mm)36×72×173
距離係数D:S=12:1
電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)
使用環境条件0〜50℃、85%rh以下
防水性なし
測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)