LBP-6GR2-SET グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160730 LBP-6GR2-SET グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160730 LBP-6GR2-SET グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160730 LBP-6GR2-SET グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160730 LBP-6GR2-SET グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160730

グリーンレーザーポイントライナーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3点) 注文コード59160730 品番LBP-6GR2-SET
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)
3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)
垂直:たちライン
水平:よこライン
両縦:4方向たちライン(90°)
鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント
屋外OK
収納ケース付

仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1 質量(g)880(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m 連続使用時間全照射:約12時間(通常モード) 機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有 光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー) 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 本体サイズ(mm)123×115×174 到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる) 防塵防水性能有 IP54相当 光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
関連資料:(2.12MB) 取扱説明書:(2.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする