セルタン
セルタンの 業務用・飲食店向け家具
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子/座布団
カバーが洗える IMONIA 座布団
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59160757
品番
A628a-S-563RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ローソファ「IMONIA」のマットをカバーリング座ぶとんとして活用できます。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使用いただけます。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
1.2
色
ダリアンレッド
幅(cm)
49.5
高さ(cm)
6.5〜10
奥行き(cm)
49.5
注意
※面ファスナーが付属しておりませんので、フロアソファIMONIAにはつけられません。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません