セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの スツール・オットマン
セルタンの 収納無しスツール・オットマン
ダイニングソファ August
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
PVCヴィンテージキャメル
サイズ
1人掛けオットマン
注文コード
59160888
品番
A791p-677CML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面はポケットコイルを搭載した上質な座り心地です。1人掛け、2人掛け、コーナータイプと組み合わせることで、自分好みのスタイルでご使用いただけます。
材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン。【脚部】樹脂。【生地】合成皮革。
質量(kg)
5
色
PVCヴィンテージキャメル
サイズ
1人掛けオットマン
幅(cm)
51.5
高さ(cm)
32.5
脚寸法高さH(mm)
150
奥行き(cm)
51.5
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません