セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
ローソファ3点セット 和楽のHIKARI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59160931
品番
A847a-563RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
12.6
色
ダリアンレッド
サイズ
3人掛け
幅(cm)
168
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
120
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません