アルミス
アルミスの 充電工具 本体
アルミスの ブロワ/集じん
ガーデンジェットブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59161055
品番
ALT-JB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量設計なので、片手で使いやすい!
オイルは無給油でメンテナンス不要!
用途
吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等
質量(kg)
0.5(本体のみ)
風速(m/s)
33
時間
バッテリー作動:(約)13分
バッテリー
DC18V3000Ah
回転速度(min
-1
[r.p.m])
32000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×8.3×17.5
取扱説明書:
(1.94MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
参考になった