インナーケース(透明)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59161071 品番ST#1932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

IDカードホルダー用インナーケースです。
出し入れ簡単、外から見やすい構造になっています。
W85×H55mmまでのカードを収納可能!

用途IDカードの携帯、提示 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)W98×H65×D1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする