SY1701-2 帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル 59161211 SY1701-2 帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル 59161211 SY1701-2 帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル 59161211 SY1701-2 帰るポーチ LIGHT  W290×D115×H165mm シナジーインターナショナル 59161211

帰るポーチ LIGHT W290×D115×H165mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59161211 品番SY1701-2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。

用途帰宅支援セット 仕様製造より5年保存 セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●蓄光LEDライト×1個●アルカリ単3乾電池(ライト用)×2本 寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする