旧車でカシメを外して交換するのにちょうどでした(本来このモデル用には交換部品として供給されていません)。実測 外径 21.5mm、厚さ 3.2mm(外したものは多分変形していて実測3.0mm) です。同時に交換したのはコック部分の Xリング(16963-HB9-005)です。カシメてあったところはタップを切って 3X6 超低頭ネジで。
MD22のパーツリスト上では、パッキンだけの購入は出来ず、フューエルコックのアッシーでしか販売されていないので、パッキンだけ必要な当方には大変助かりました。16950-KBR-000のフューエルコック内のレンコンパッキンはこちらで大丈夫です。