ネジカラー ステンレス低頭タッピング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) 長さL(mm)16 注文コード59161780 品番10179143【ワケあり】
在庫数量:残り110点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥439219
この商品は長さL・色など52種類から選べます 他の種類を見る

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!
組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!
豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!
さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 呼び径d(mm)4.0 長さL(mm)16 頭径D(Φmm)9.0 頭部形状低頭 ビット十字No.2 用途木材と薄鉄板用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55143647
2024-07-30
用途:
クルマのマッドフラップの取付
立川自動車整備工場 様

自作でクルマにマッドフラップをつけていますが、それの固定の為に頭が黒色のタッピングを探していました。ちょうどいい具合に低頭な上、しっかりとタッピングも効きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする