Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の LAN製品
Panasonic(パナソニック)の モジュラージャック
J-J型情報モジュラジャック 埋込型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
CAT5E 埋込型
色
ミルキーホワイト
注文コード
59161807
品番
NR3460【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ぐっとすシリーズ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ミルキーホワイト
タイプ
CAT5E 埋込型
接続方式
プラグ接続型