3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59161868 品番 BP156W9B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9806,198

3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29 対応インチサイズ15.6型 アスペクト比16:9 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 可視光線透過率(%)85 視認角度(°)60 タッチパネル方式対応 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする