サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
59161938
品番
KF92521G【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
8,098
バスケットに入れる
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
10蛍光イエロー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
オックス ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応
裄丈(cm)
79
注意
※ファン・バッテリーは別売りです