DFL-2NCB【ワケあり】 青色丸型警光灯 2N型 小糸製作所 59161990 DFL-2NCB【ワケあり】 青色丸型警光灯 2N型 小糸製作所 59161990

青色丸型警光灯 2N型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)24 注文コード59161990 品番DFL-2NCB【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

青色丸型警光灯

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途警光灯 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電流(A)(平均)0.5 定格電圧(V)24 本体質量(kg)1 閃光数(min-1[回/分])220 色(グローブ) 光源タイプキセノン放電管
注意
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
※フラッシュランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする