※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップ用品
アズワンの ちょうちん
祭ちょうちん
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59162051
品番
61-247-12-1【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,170
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
直径27×H28cm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
両面、※ろうそくは取り付けられません。、名入れ不可
種別
白
アズワン品番
61-7257-64
素材
ポリエチレン製