THK
LMガイド SRS-M形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブロック数・レール長さ・型番
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
ブロック数
1軸に組合わせるLMブロック:1
レール長さ(mm)
LM:95
型番
呼び:SRS9M
注文コード
59162166
品番
SRS9XMUU+95LM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,020
¥
6,698
バスケットに入れる
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS形の標準タイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型番
呼び:SRS9M
ブロック数
1軸に組合わせるLMブロック:1
防塵・防噴流 保護特性記号
UU(エンドシール)
レール長さ(mm)
LM:95