SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 水廻り部材
SARAYA(サラヤ)の 水栓
SARAYA(サラヤ)の 水栓部品
混合水栓WS用 19
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59162261
品番
46748【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥60,980
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥46,980
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で、温度調節が可能です。※ 混合水栓自体に給湯機能はありませんので、別途ご用意願います。※ 改装工事などの場合は、設置環境に応じて、別売のブラケットと組み合わせる場合もあります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
混合水栓
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
壁付型
トラスコ品番
578-7338
材質
本体:SUS、ソケットカバー:ABS