モノタロウの ワゴン
モノタロウの 樹脂製ワゴン
折りたたみツールカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59162586
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。
軽くて丈夫な、樹脂製ワゴンです。
ストッパー付き(内2個)のキャスターを使用しています。
キャスター
Φ約75
自在×4個
(2個ストッパー付)
用途
工具の整理・整頓に
材質
フレーム:アルミ/棚板:PP
質量(kg)
7.2
色
黒
高さ(mm)
830
奥行(mm)
395
間口(mm)
645
段数
3
耐荷重(kg)
全体:75/棚1枚:25
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220x395x1055
引出し
なし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595x395x40
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。また高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。