曜日別特売
MCG-29166 ロックナット MCG-29166 McGard(マックガード) 59162699

ロックナット MCG-29166

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード59162699品番MCG-29166
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別貫通ナット(クロームキャップ)全長(mm)19.7キー数1ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)24.5ねじ深さ(mm)-六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする