エアコン室外機用カバー 2枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59163715 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【室外機を保護】オフシーズンや、長期間使用しない際のエアコン室外機を守ります。

用途【撥水加工】撥水加工を施しており、雨、ホコリ、汚れ、直射日光などからガード。お掃除の手間も省ける。【取り付けカンタン】スッポリかぶせるだけでカンタンカバー。裾ヒモ付きで、風で飛ばされにくい。【両サイドゴム・スリット入り】両サイドのゴムでズレずにフィット。側面の切り込みで配管や配線を避けてかぶせられる。 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 寸法(mm)約幅820×奥行310×高さ550 シルバー 質量(g)240 サイズ(cm)約幅81×奥行30×高さ54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする