アストロ
アストロの 空調/換気関連部品
アストロの エアコン部材
アストロの 室外機部品
エアコンホコリ除けカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59163731
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
【通気性のよい不織布】通気性のよい不織布で、ほこりや汚れからしっかりガード。
用途
【手軽にカバー】エアコンを使わない時季に。簡単に取り付けられ、しっかりカバー。【ポケット付き】両サイドにリモコンなどを入れられるポケットが付いていて便利。【ゴム・面ファスナーシール付き】ゴム、面ファスナーシール付きでしっかり固定できる。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約幅830×奥行190×高さ300
色
ベージュ
質量(g)
80
サイズ(cm)
幅81×奥行18×高さ29まで