アストロ
アストロの 空調/換気関連部品
アストロの エアコン部材
アストロの 室外機部品
アルミ箔!エアコンガード ひさし付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59163758
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【三層構造で直射日光を反射】気泡緩衝材をアルミ箔で挟んだ3層構造で直射日光からエアコン室外機をカバー。
用途
【温度上昇抑制・負担を軽減】表面のアルミ箔で太陽からの輻射熱を反射することで、室外機の温度上昇を抑制。【ひさし付きのワイドタイプ】ひさし付きのワイドなタイプなので上面だけでなく、前面からの直射日光も反射。
【エアコンの冷房効率アップ】温度上昇を抑制することで室外機の負担を軽減し、エアコンの冷房効率をアップ。
材質
アルミニウム・ポリエチレン・ポリプロピレン
寸法(mm)
約幅840×奥行600×厚さ10
色
シルバー
質量(g)
225
サイズ(cm)
最大外周175
注意
※【ご注意】
※対応サイズをご確認ください。
※1シーズンでお取替えください。