用途【エアコン室外機の負担を軽減】冷房運転時に室外機の温度が高くなると放熱の効率が低下…温度上昇を抑制し室外機の負担を軽減。【エアコンの冷房効率がアップ】室外機の負担を軽減することでエアコンの冷房効率がアップ。省エネ・節電にも繋がりエコで経済的。【シールタイプなので風に強い】シールを貼ることでホコリ除けや汚れの防止にも。シールタイプでしっかり貼りつくので風にも強い。
材質ポリエステル・アルミニウム・ポリスチレン系熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約幅820×長さ320
色シルバー
質量(g)150
サイズ(cm)室外機の天面サイズ幅80×奥行30まで