曜日別特売
M1BP20-2105 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG 59163871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1BP20-2105 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG 59163871
M1BP20-2105 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG 59163871
M1BP20-2105 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG 59163871

青POM ギヤシリーズ マイタギヤ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード59163871品番M1BP20-2105
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。

用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。

※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする