積水成型工業
積水成型工業の 樹脂素材
積水成型工業の ポリエチレン
積水成型工業の ポリエチレン樹脂板・シート
ソフトロンS
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
59164099
品番
3002S10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途
包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。
建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
トラスコ品番
240-9185
材質
架橋発泡ポリエチレン
長さ(mm)
10000
幅(mm)
1050
厚さ(mm)
2
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長