超低騒音コンプレッサー(給油式)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59164221 品番 2025/06/25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

騒音値が35〜48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。
世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。
無駄の無い圧力開閉式です。
ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。
CEマーキングに適合した商品です。
環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。

用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。 トラスコ品番208-2202 幅(mm)378 接続口径1/4オスねじ 高さ(mm)555 奥行(mm)378 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.4 騒音値(dB)45 吐出圧力(MPa)0.6〜0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)32/37(0.8MPa) 空気タンク容量(L)25
注意
※連続運転には不向きです。(最長連続運転時間15分)
※稼働率50%を超えないようご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする