Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。 『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。 オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。 独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。 RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。 メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。