八興販売
八興販売の ホース
八興販売の 樹脂ホース
”サンフーズ”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59164275
品番
E-SF-50-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
トラスコ品番
149-2759
材質
軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜70
使用圧力(MPa)
0〜0.3(20℃)
許容曲げ半径(mm)
300以上
外径(mm)
63
内径(mm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません