※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS-41-OPT テープ連結リベット 鉄/鉄 ボーセイ 59164370 SBS-41-OPT テープ連結リベット 鉄/鉄 ボーセイ 59164370 SBS-41-OPT テープ連結リベット 鉄/鉄 ボーセイ 59164370 SBS-41-OPT テープ連結リベット 鉄/鉄 ボーセイ 59164370

テープ連結リベット 鉄/鉄

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 59164370 品番 SBS-41-OPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。

トラスコ品番357-6561 材質【リベットボディ】鉄【マンドレル】鉄 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3〜3.4 リベット長さ(mm)5.4 カシメ板厚(mm)0.5〜1.6 引張強度(N)1380 せん断強度(N)1160 フランジ径(Φmm)6.4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする