FESTOOL
FESTOOLの バイス/クランプ/ハンドプレス
FESTOOLの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
FESTOOLの バイス/クランプ/ハンドプレス部品
マルチテーブル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59164607
品番
00049506
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
バリエーション豊富で高性能なモバイル作業台です。
システムで作業効率が格段にアップします。
用途
木工作業用。
トラスコ品番
760-2049
材質
フレーム:アルミ、天板:MDF
幅(mm)
1157
高さ(mm)
900(折りたたみ時180)
奥行(mm)
773
耐荷重(kg)
120
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません