使用例画像1

LXPHBEXSETS 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas) 59164625 LXPHBEXSETS 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas) 59164625 LXPHBEXSETS 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas) 59164625 LXPHBEXSETS 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas) 59164625

速暖ヒートベストEX SET ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード59164625 品番LXPHBEXSETS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。
肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。
独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。
3段階の温度調節機能付です。
充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。
わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。

用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。 付属品バッテリー×2個、充電器 トラスコ品番452-5921 材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100% ブラック サイズS 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)62 身幅(cm)50 稼働時間(時間)約3(強)、約4(中)、約8(弱)
注意
※ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする