MM-BS3 M3型中量棚用ビームスカート TRUSCO 59164641 MM-BS3 M3型中量棚用ビームスカート TRUSCO 59164641

M3型中量棚用ビームスカート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59164641 品番 MM-BS3
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。

高さ(mm)107 間口(mm)900 ブラック 奥行(mm)13.5 トラスコ品番459-3120 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 外寸法・間口(mm)835
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする