TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TM3型用パンチング穴付側あたり
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59164668
品番
MM-PRH7
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
用途
ボルトレス棚TM3型用棚部材。
トラスコ品番
459-3201
材質
スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色
ブラック
高さ(mm)
150
奥行(mm)
721
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
647
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません