MM-PRH9 TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO 59164677 MM-PRH9 TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO 59164677

TM3型用パンチング穴付側あたり

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59164677 品番 MM-PRH9
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。

用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。 トラスコ品番459-3219 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 ブラック 高さ(mm)150 奥行(mm)921 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)897
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする