TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用アジャスターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
59164747
品番
AJG8-40-50-4S
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,913
販売価格(税別)
¥
4,466
バスケットに入れる
作業台の水平レベル、高さ調整が可能です。
トラスコ品番
284-9887
材質
鉄、ネオプレンゴム(硬度80)
ねじ長さ(mm)
50
全高(mm)
69
許容荷重
600kgf/セット
底径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません