代表画像
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 屋外対応 安全ミラー
フォーク出口ミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59164799
品番
B55KLY
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
ワイドな視野が得られます。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途
フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。
付属品
4×30トラスタッピングビス・ナイロンプラグ×3本、取付金具
仕様
屋内外両用
トラスコ品番
565-5214
材質
ミラー:アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー)、取付金具:スチール
形状
楕円形(横長)
幅(mm)
550
取付
外壁取付
高さ(mm)
330
像の大きさ(曲面R)
860
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
※強酸・アルカリの発生する場所、高温多湿な場所では使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません