代表画像
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の UVシート
ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59164826
品番
LUV1827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚手で長期間使えるシートです。
真鍮ハトメ(表面黒ニッケル処理)
遮光率99.9%
用途
長期(5年〜7年)の野積カバーに。
簡易倉庫の被覆用に。
仕様
継ぎ目あり
トラスコ品番
696-2274
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(表面黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン
色
メタリックシルバー
長さ(m)
2.6
厚さ
#5000
ハトメ数
10
ハトメピッチ(mm)
900
引裂強度(N)
縦:300 / 横:290
引張強度(N/50mm)
縦1750 / 横1650
シート厚さ(mm)
0.47
耐久性(年)
7年
幅(m)
1.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候、防水