代表画像

ターピー ロイヤルUVメタリックシルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59164835 品番 LUV2736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

厚手で長期間使えるシートです。
真鍮ハトメ(表面黒ニッケル処理)
遮光率99.9%

用途
長期(5年〜7年)の野積カバーに。
簡易倉庫の被覆用に。
仕様継ぎ目あり トラスコ品番696-2277 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(表面黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン メタリックシルバー 長さ(m)3.5 厚さ#5000 ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)900 引裂強度(N)縦:300 / 横:290 引張強度(N/50mm)縦1750 / 横1650 シート厚さ(mm)0.47 耐久性(年)7年 幅(m)2.63 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする