2PNCT 4C-0.75 33M 電線/ケーブル 富士電線工業 59165201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード59165201品番2PNCT 4C-0.75 33M
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途
工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
仕様介在:〇定格電圧(V)600許容電流(A)12使用温度(℃)最高:75、最低温度(固定):-40、最低温度(移動):-25材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴム曲げ半径(mm)42以上絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース標準厚さ(mm)1.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.4導体抵抗(Ω/km)26.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする