岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の 電動工具・充電工具アクセサリー
岡田金属工業所(ゼットソー)の 切断/切削
岡田金属工業所(ゼットソー)の 替刃
ゼットソーマルチ 木工用V33 アサリなし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59165971
品番
20019
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。
用途
埋木・狭所・仕上げ作業に
幅(mm)
切:0.6
質量(g)
22
ピッチ(mm)
1.6
板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
33
グリーン購入法
適合