その他【充電】(最大)PD60W
材質(本体)ABS樹脂・PVC
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15
本体質量(g)約33
接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS
保証期間初期不良のみ
梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1
ケーブル長(cm)約22
データ転送USB 2.0 データ転送