コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の レンジ
コイズミ(小泉成器)の オーブンレンジ
オーブンレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166147
品番
KOR1605W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
赤外線センサーで食材温度をしっかりキャッチ
フラットな庫内。さっと拭けてお手入れ簡単
高速あたためモードで時短
お好み温度温め機能搭載
トースト・温めなおしモードで簡単操作
付属品
角皿
幅(mm)
461
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
293
奥行(mm)
342
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.5
機能
自動メニュー:10種類
庫内容量(L)
16