コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の レンジ
コイズミ(小泉成器)の 電子レンジ
電子レンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166156
品番
KRD1871W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
お手入れ簡単フラット庫内
見やすい大型液晶表示
ご飯・飲み物・冷凍食品・解凍モード搭載
ワンタッチで簡単操作
自動あたため機能搭載(湿度センサー)
幅(mm)
458
質量(kg)
12
高さ(mm)
282
奥行(mm)
351
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.5
庫内寸法(mm)
292(W)×308(D)×181(H)