IHグリルなべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59166165 品番KIH1413K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天面オーバルデザイン、美しくコンパクトに収納
鍋を外せば普通のIH調理器としても使用可能
高火力&効率的で細かく調整できる1400W
加熱モード:6段階+保温、揚げ物調節:7段階(140℃〜200℃)
揚げる、焼く+ワンタッチでカレーや煮込みまで
お手入れしやすい「フッ素コーティング」

付属品電源コード、専用なべ 幅(mm)357 質量(kg)3.8 高さ(mm)195 奥行(mm)283 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1400 (急速加熱時・専用なべ使用時) コード長さ(m)約1.9 安全装置自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ 機能加熱モード:6段階(保温あり)、揚げ物調節:7段階(約140〜200℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする