AM/FMラジオ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59166217 品番SAD7229W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)
・乾電池/充電池 電源切替え式
・見やすい大表示
・携帯に便利なストラップ付き
・イヤホン付属

付属品イヤホン、USBケーブル 幅(mm)127 質量(kg)0.18 高さ(mm)71 奥行(mm)36 電源単3形アルカリ乾電池×2本 電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時) ヘッドフォン端子○(共通部分) チューナー数AM/FM ワイドFM対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする