コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の AV家電
コイズミ(小泉成器)の オーディオ
コイズミ(小泉成器)の セットコンポ
ステレオCDシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166260
品番
SDB4349K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・壁掛けも出来るCDシステム
・Bluetooth対応(ver.5.0)
・SD/USBからMP3ファイル再生可能
・AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応
・リモコン、リモコンホルダー付属
付属品
スタンド、リモコン、AC アダプター
幅(mm)
360
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
180
奥行(mm)
95
消費電力(W)
15
ヘッドフォン端子
○
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応