男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート 高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制) スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時 マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃) 海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後) 収納、持ち運びに便利なプレートロック機構