レディシェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59166287 品番KLC0621W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防水設計(IPX7相当)でお風呂で使えて簡単、石けん剃りもできる。
お肌にやさしく、しっかりシェービングできる3枚刃(往復刃2枚+トリマー)
USB充電(本体側TypeC対応)
誤操作を防ぐ、ロック付スイッチ。
持ち運びや保管に便利なヘッドカバー付

付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ 幅(mm)55 質量(kg)0.13 高さ(mm)152 奥行(mm)39 電源充電式 連続使用可能時間約60分 充電時間(時間)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする