本体

GFA-02 BK エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー) 59166305 GFA-02 BK エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー) 59166305 GFA-02 BK エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー) 59166305 GFA-02 BK エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー) 59166305

エアロジェットS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59166305 品番 GFA-02 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。
最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。
手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。
スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。
プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。

付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 材質PC、ABS、SUS プレミアムブラック 質量(g)約130 電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39 使用温湿度範囲10℃ 〜 40℃、85%R.H.以下 保管温湿度範囲ー10℃ 〜60℃、85%R.H.以下 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応 充電時間(時間)約2.5
注意
※風量重視の設計のため、動作音が大きく感じられる場合があります。電車内など人が多く集まる場所、図書館など静かな場所でのご使用にご注意ください。
※実際の充電時間は、使用状況・使用環境により異なります。メーカー推奨の使用方法に基づきます。
※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。
※製品の仕様およびデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする